Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Gleitschienen, fest, 2er-Set, Tiefe 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, Gleitschienen, fest, 2er-Set, Tiefe 600mm
Actassi, Gleitschienen, fest, 2er-Set, Tiefe 600mm
Actassi, Gleitschienen, fest, 2er-Set, Tiefe 600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYGF356H5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYGF356H5
EAN/GTIN:
     3606480172632
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Actassi, Gleitschienen, fest, 2er-Set, Tiefe 600mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tragarm-Komponente
Breite:
110 mm
Höhe:
405 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
natur
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Gleitschiene, gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.