Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Schiene für schwere Lasten, 800mm, Verpackungseinheit: 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Schiene für schwere Lasten, 800mm, Verpackungseinheit: 2 Stück
Spacial SF-Schiene für schwere Lasten, 800mm, Verpackungseinheit: 2 Stück
Spacial SF-Schiene für schwere Lasten, 800mm, Verpackungseinheit: 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYHLCR80
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYHLCR80
EAN/GTIN:
     3606480064586
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19 Zoll-Fachboden
19 Zoll-Geräteträger
19 Zoll-Kabelwanne
Spacial SF Schwerlastschienen. 800 mm. Tiefenverstellbar im Raster von 25 mm. Befestigung mit Schraube M6. Halterung für die Montage am unteren Rahmen. Max. Tragfähigkeit 475 kg. Verzinktes Stahlblech, 3 mm stark. 2 Schienen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tragschiene
Breite:
75 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
775 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
natur
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.