Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRAGBARE LEUCHTE LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRAGBARE LEUCHTE LED
TRAGBARE LEUCHTE LED
TRAGBARE LEUCHTE LED
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYLAMPORTLD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYLAMPORTLD
EAN/GTIN:
     3606481190390
Suchbegriffe:
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
TRAGBARE LEUCHTE LED
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10 W
Mit Steckdose:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Reflektorlampe, 19 Zoll Schrankbeleuchtung, 19" Schrankbeleuchtung, Schaltschranklampe, Schaltschrankleuchte, schneider electric schaltschrankleuchte, led reflektorform, leuchtmittel mit reflektor led, Komfortleuchte, Lampe, Lampe für Schrank, Leuchte (Schaltschrank), Leuchte für Schaltschrank, Leuchtstofflampe, Schaltschrank-Systemleuchte, Schaltschrank-Zubehör, Schrankbeleuchtung, Schranklampe, Schrankleuchte, Schrank-Leuchte, Standardleuchte, Universalleuchte, Zubehör Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.