Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-19''-Universalhalterung, Verpackungseinheit: 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-19''-Universalhalterung, Verpackungseinheit: 4 Stück
Spacial SF/SM-19''-Universalhalterung, Verpackungseinheit: 4 Stück
Spacial SF/SM-19''-Universalhalterung, Verpackungseinheit: 4 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMBR19
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMBR19
EAN/GTIN:
     3606480065378
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Spacial SF/SM-19''-Universalhalterung, Verpackungseinheit: 4 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
23 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
55,75 mm
Art des Zubehörs:
Befestigungsbügel
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Montagesatz, 19 Zoll-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Montagesatz, Adaptersatz, Adaptersätze, Adaption für Verdrahtungssysteme, Außenlaschen, Befestigung, Halterung, Befestigungsbügel, Befestigungskit, Befestigungsmaterial, Befestigungsmaterial für Schaltschrank, Befestigungsmaterial für Schrank, Befestigungsmaterialien, Befestigungsmaterialien für Schränke, Befestigung...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.