Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Kabelkanalhalterung, Stahl, Verpackungseinheit: 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Kabelkanalhalterung, Stahl, Verpackungseinheit: 6 Stück
Spacial SF-Kabelkanalhalterung, Stahl, Verpackungseinheit: 6 Stück
Spacial SF-Kabelkanalhalterung, Stahl, Verpackungseinheit: 6 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMCDFIX
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMCDFIX
EAN/GTIN:
     3606480065385
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Spacial SF-Kabelkanalhalterung, Stahl, Verpackungseinheit: 6 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tiefenstrebe
Breite:
155 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
145 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal-Halterung, kabelkanal halterung, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.