Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikale Stahl-Schiene, Höhe 1,200mm. VPE: 2 Stück.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vertikale Stahl-Schiene, Höhe 1,200mm. VPE: 2 Stück.
Vertikale Stahl-Schiene, Höhe 1,200mm. VPE: 2 Stück.
Vertikale Stahl-Schiene, Höhe 1,200mm. VPE: 2 Stück.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMDVR12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMDVR12
EAN/GTIN:
     3606480182891
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene
Vertikale Stahl-Schiene, Höhe 1,200mm. VPE: 2 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
25 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, profilschiene, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,555*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 25,2775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,12*
€ 87,0128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,68*
€ 86,4892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,195*
€ 72,82205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,655*
€ 69,79945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,825*
€ 68,81175
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,555*
€ 60,16045
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.