Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikale Alu-Schiene, Höhe 400mm. VPE: 10 Stück.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikale Alu-Schiene, Höhe 400mm. VPE: 10 Stück.
Vertikale Alu-Schiene, Höhe 400mm. VPE: 10 Stück.
Vertikale Alu-Schiene, Höhe 400mm. VPE: 10 Stück.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMDVR4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMDVR4
EAN/GTIN:
     3606480182921
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene
Vertikale Alu-Schiene, Höhe 400mm. VPE: 10 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
25 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, profilschiene schneider, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.