Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikale Alu-Schiene, Höhe 500mm. VPE: 10 Stück.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikale Alu-Schiene, Höhe 500mm. VPE: 10 Stück.
Vertikale Alu-Schiene, Höhe 500mm. VPE: 10 Stück.
Vertikale Alu-Schiene, Höhe 500mm. VPE: 10 Stück.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMDVR5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMDVR5
EAN/GTIN:
     3606480182938
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene
Vertikale Aluminiumschiene für Spacial (CRN, S3D, S3X, PLM). Höhe 500 mm. Montageunterstützung durch Befestigungsmutter. Befestigung mit Spezialschrauben M8 am Backstecker der Gehäuseposition. Aluminium. Verpackungseinheit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
25 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, profilschiene schneider, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,941*
€ 10,63979
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,771*
€ 10,43749
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,311*
€ 9,89009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.