Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikale Alu-Schiene, Höhe 700mm. VPE: 10 Stück.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vertikale Alu-Schiene, Höhe 700mm. VPE: 10 Stück.
Vertikale Alu-Schiene, Höhe 700mm. VPE: 10 Stück.
Vertikale Alu-Schiene, Höhe 700mm. VPE: 10 Stück.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMDVR7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMDVR7
EAN/GTIN:
     3606480182952
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene
Vertikale Alu-Schiene, Höhe 700mm. VPE: 10 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
25 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, profilschiene schneider, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,70*
€ 167,433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,08*
€ 165,5052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,15*
€ 159,6385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,52*
€ 155,3188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,98*
€ 135,6362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.