Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD-Bodenbefestigungsset für Freiluftaufstellung, für Gehäusetiefe 420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HD-Bodenbefestigungsset für Freiluftaufstellung, für Gehäusetiefe 420
HD-Bodenbefestigungsset für Freiluftaufstellung, für Gehäusetiefe 420
HD-Bodenbefestigungsset für Freiluftaufstellung, für Gehäusetiefe 420
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMF2PLAZ4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMF2PLAZ4
EAN/GTIN:
     3606480678585
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Thalassa PHD outdoor heavy duty, floor fixing kit for enclosure depth 420. produktspezifische Anwendung: Außeneinsatz Schwerlast - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: auf dem Boden - Geräteaufbau: 4 Bodenbefestigungsbolzen, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
368 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
70 mm
Art des Zubehörs:
Adaptersatz
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Montagesatz, 19 Zoll-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Montagesatz, Adaptersatz, Adaptersätze, Adaption für Verdrahtungssysteme, Außenlaschen, Befestigung, Halterung, Befestigungsbügel, Befestigungskit, Befestigungsmaterial, Befestigungsmaterial für Schaltschrank, Befestigungsmaterial für Schrank, Befestigungsmaterialien, Befestigungsmaterialien für Schränke, Befestigung...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,36*
€ 286,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,90*
€ 283,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,87*
€ 271,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,97*
€ 262,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.