| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-NSYMF75 Herst.-Nr.: NSYMF75 EAN/GTIN: 3606480183119 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mikroperforierte Montageplatte für Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. Für Gehäuse H700 x B500 mm. Mit Löchern von 3,6 mm Durchmesser auf 12,5 mm Steigung. Universeller Montagezugang. Montageort des Stufenschlittens oder direkte Befestigung an den Hinterlegern (Schrauben M8). 135 kg zulässige Last. Verzinkter Stahl. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 650 mm | Breite: | 450 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Lochung: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schneider electric montageplatte, chassisplatte, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Montageplatten-Baugruppe, Stahlblech-Montageplatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |