Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Montageschienenhalterung, M6-Schneidschrauben, VE: 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spacial SF/SM-Montageschienenhalterung, M6-Schneidschrauben, VE: 4 Stück
Spacial SF/SM-Montageschienenhalterung, M6-Schneidschrauben, VE: 4 Stück
Spacial SF/SM-Montageschienenhalterung, M6-Schneidschrauben, VE: 4 Stück
Artikel-Nr.:
     3517I-21551317
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMFB
EAN/GTIN:
     3606480065422
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene
Spacial SF / SM Montagewinkel zur Installation von Montageschienen. H36 x B 74 x T144 mm. Zur Befestigung am Gehäuserahmen. Für die Aufnahme von vertikalen Montageschienen. Befestigung mit selbstschneidenden Schrauben M6. Höhenverstellbar über das Raster des Gehäuserahmens. Teilung 25mm. Stahl, verzinkt. Verpackungseinheit 4 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
74 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
144 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,27*
€ 14,20*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,36*
€ 14,33*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,49*
€ 14,50*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,98*
€ 15,57*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 11,65*
€ 16,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.