Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Schienensatz, vormontiert m. Montagewinkeln, 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Schienensatz, vormontiert m. Montagewinkeln, 600mm
Spacial SF/SM-Schienensatz, vormontiert m. Montagewinkeln, 600mm
Spacial SF/SM-Schienensatz, vormontiert m. Montagewinkeln, 600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMFSC60
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMFSC60
EAN/GTIN:
     3606480065538
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene
Spacial SF/SM, Thalassa Montageschienen mit vormontierten Befestigungswinkeln. Für 600mm breite Gehäuse. Symmetrische DIN-Schiene (Hutschiene) zur Montage im Gehäuse. Die vormontierten Winkel ermöglichen die Montage am Rahmen des Gehäuses. Höhenverstellbar über das Raster des Gehäuserahmens. Teilung 25mm. Zusätzliche vertellung über die Langlöcher der. Stahl, verzinkt. Verpackungseinheit 2 Stk. Montagewinkel, 1 Stk. Hutschiene.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
600 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
490 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.