| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-NSYMFSC80 Herst.-Nr.: NSYMFSC80 EAN/GTIN: 3606480065552 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spacial SF/SM, Thalassa Montageschienen mit vormontierten Befestigungswinkeln. Für 800mm breite Gehäuse. Symmetrische DIN-Schiene (Hutschiene) zur Montage im Gehäuse. Die vormontierten Winkel ermöglichen die Montage am Rahmen des Gehäuses. Höhenverstellbar über das Raster des Gehäuserahmens. Teilung 25mm. Zusätzliche vertellung über die Langlöcher der. Stahl, verzinkt. Verpackungseinheit 2 Stk. Montagewinkel, 1 Stk. Hutschiene. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Montageschiene | Breite: | 800 mm | Höhe: | 40 mm | Tiefe: | 690 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | sonstige | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 800 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montageschiene, Profilschiene, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, profilschiene gelocht, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |