Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-DIN-Schienensatz m. tiefenverstellb. Montagewinkeln, 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-DIN-Schienensatz m. tiefenverstellb. Montagewinkeln, 800mm
Spacial SF/SM-DIN-Schienensatz m. tiefenverstellb. Montagewinkeln, 800mm
Spacial SF/SM-DIN-Schienensatz m. tiefenverstellb. Montagewinkeln, 800mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMFSC80D
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMFSC80D
EAN/GTIN:
     3606480065569
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene
Spacial SF/SM Montageschienen mit vormontierten Befestigungswinkeln. Für 800mm breite Gehäuse. Symmetrische DIN-Schiene (Hutschiene) mit einstellbaren Befestigungswinkeln zur Montage im Gehäuse. Die vormontierten Winkel ermöglichen die Montage am Rahmen des Gehäuses. Höhenverstellbar über das Raster des Gehäuserahmens. Teilung 25mm. Einstellbereich der Befestigungswinkel 52mm. Stahl, verzinkt. Verpackungseinheit 2 Stk. Einstellbare Montagewinkel, 1 Stk. Hutschiene.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
800 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
695 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.