Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Quertraverse, 600-mm-Schrank, Verpackungseinheit: 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Quertraverse, 600-mm-Schrank, Verpackungseinheit: 6 Stück
Spacial SF-Quertraverse, 600-mm-Schrank, Verpackungseinheit: 6 Stück
Spacial SF-Quertraverse, 600-mm-Schrank, Verpackungseinheit: 6 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMIC6
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMIC6
EAN/GTIN:
     3606480065576
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Traverse
Schaltschranktraverse
Spacial SF Quertraverse. Für 600mm breite Gehäuse. Tiefe 65mm. Zur Montage im Rahmen des Gehäuses. Besteht aus 2 Stk. Quertraverse + Befestigungsmaterial. Höhenverstellbar über das Raster des Gehäuserahmens. Teilung 25mm. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Grau RAL 7035. Verpackungseinheit 6 Stk.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsprofil
Breite:
506 mm
Höhe:
560 mm
Tiefe:
65 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.