Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfache Montageplatte H300xB250mm aus verzinktem Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfache Montageplatte H300xB250mm aus verzinktem Stahl
Einfache Montageplatte H300xB250mm aus verzinktem Stahl
Einfache Montageplatte H300xB250mm aus verzinktem Stahl
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMM3025
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMM3025
EAN/GTIN:
     3606480183270
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Glatte Montageplatte für Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. Für Gehäuse H300 x B250 mm. Universelles Montagezubehör. Montageort des Stufenschlittens oder direkte Befestigung an den Hinterlegern (Schrauben M8). 60 kg zulässige Last. Verzinkter Stahl. Satz von 1.
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Lochung:
nein
Weitere Suchbegriffe: schneider electric montageplatte, chassisplatte, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Montageplatten-Baugruppe, Stahlblech-Montageplatte
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.