Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfache Montageplatte H500xB400mm aus verzinktem Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfache Montageplatte H500xB400mm aus verzinktem Stahl
Einfache Montageplatte H500xB400mm aus verzinktem Stahl
Einfache Montageplatte H500xB400mm aus verzinktem Stahl
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMM54
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMM54
EAN/GTIN:
     3606480183362
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Glatte Montageplatte für Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. Für Gehäuse H500 x B400 mm. Universelles Montagezubehör. Montageort des Stufenschlittens oder direkte Befestigung an den Hinterlegern (Schrauben M8). 90 Kg zulässige Last. Verzinkter Stahl. Satz von 1.
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
350 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Lochung:
nein
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Montageplatten-Baugruppe, Stahlblech-Montageplatte
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.