Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfache Montageplatte H600xB400mm aus verzinktem Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfache Montageplatte H600xB400mm aus verzinktem Stahl
Einfache Montageplatte H600xB400mm aus verzinktem Stahl
Einfache Montageplatte H600xB400mm aus verzinktem Stahl
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMM64
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMM64
EAN/GTIN:
     3606480183386
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Glatte Montageplatte für Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. Für Gehäuse H600 x B400 mm. Universelles Montagezubehör. Montageort des Stufenschlittens oder direkte Befestigung an den Hinterlegern (Schrauben M8). 90 Kg zulässige Last. Verzinkter Stahl. Satz von 1. umkehrbaren Abmessungen Kann in ein Gehäuse mit umgekehrten Abmessungen eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
350 mm
Breite:
550 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Lochung:
nein
Weitere Suchbegriffe: schneider electric montageplatte, chassisplatte, montageplatten 600mm hoch, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Montageplatten-Baugruppe, Stahlblech-Montageplatte
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.