Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfache Montageplatte H700xB500mm aus verzinktem Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfache Montageplatte H700xB500mm aus verzinktem Stahl
Einfache Montageplatte H700xB500mm aus verzinktem Stahl
Einfache Montageplatte H700xB500mm aus verzinktem Stahl
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMM75
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMM75
EAN/GTIN:
     3606480183416
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Glatte Montageplatte für Spacial S3DC, S3DCD. Für Gehäuse H700 x B500 mm. Universelles Montagezubehör. Montageort des Stufenschlittens oder direkte Befestigung an den Hinterlegern (Schrauben M8). 135 kg zulässige Last. Verzinkter Stahl. Weiße Farbe. Satz von 1 Nur US-Marktanmeldung.
Weitere Informationen:
Höhe:
650 mm
Breite:
450 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Lochung:
nein
Weitere Suchbegriffe: schneider electric montageplatte, chassisplatte, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Montageplatten-Baugruppe, Stahlblech-Montageplatte
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.