| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYMP1410 Herst.-Nr.: NSYMP1410 EAN/GTIN: 3606485130682 |
| |
|
| | |
| Räumliche SF/SM-Montageplatte. H1400 x B1000 mm. Tiefe 27 mm. Universelles Montagezubehör. Befestigungsmodus durch Klammern. Permanente zulässige Last 500 kg Zwischenposition, 600 kg auf dem Rücken. Verzinkter Stahl. 1 Montageplatte, 2 Gleitschuhe inkl. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1400 mm | Breite: | 1000 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Lochung: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneider electric montageplatte, chassisplatte, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Montageplatten-Baugruppe, Stahlblech-Montageplatte |
| | |
| |