Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Schienen+Befestigungsw. f. Installation v. Montageplat. in Steuerpult T400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 Schienen+Befestigungsw. f. Installation v. Montageplat. in Steuerpult T400mm
4 Schienen+Befestigungsw. f. Installation v. Montageplat. in Steuerpult T400mm
4 Schienen+Befestigungsw. f. Installation v. Montageplat. in Steuerpult T400mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMPB4SD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMPB4SD
EAN/GTIN:
     3606480154102
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 Zoll Bürstenleiste
4 Schienen+Befestigungsw. f. Installation v. Montageplat. in Steuerpult T400mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
150 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: 19" Bürstenleiste, Bürstenleiste, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,17*
€ 266,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,60*
€ 264,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,34*
€ 257,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,74*
€ 253,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,86*
€ 230,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.