Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Schienen+Befestigungsw. f. Installation v. Montageplat. in Steuerpult T600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 Schienen+Befestigungsw. f. Installation v. Montageplat. in Steuerpult T600mm
4 Schienen+Befestigungsw. f. Installation v. Montageplat. in Steuerpult T600mm
4 Schienen+Befestigungsw. f. Installation v. Montageplat. in Steuerpult T600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMPB6SD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMPB6SD
EAN/GTIN:
     3606480154119
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Gehäuse-Zubehör
4 Schienen+Befestigungsw. f. Installation v. Montageplat. in Steuerpult T600mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
64,5 mm
Höhe:
41,2 mm
Tiefe:
550 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,66*
€ 306,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,73*
€ 301,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,79*
€ 292,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.