Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Befestigungswinkel für die Installation der Montageplatten in Schaltpulten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 Befestigungswinkel für die Installation der Montageplatten in Schaltpulten
4 Befestigungswinkel für die Installation der Montageplatten in Schaltpulten
4 Befestigungswinkel für die Installation der Montageplatten in Schaltpulten
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMPBSD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMPBSD
EAN/GTIN:
     3606480287084
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Chassisplatte
4 Befestigungswinkel für die Installation der Montageplatten in Schaltpulten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tiefenstrebe
Breite:
112 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
136 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, schneider electric gehäusezubehör, chassisplatte, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.