Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 400x600mm, schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 400x600mm, schwenkbar
Spacial SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 400x600mm, schwenkbar
Spacial SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 400x600mm, schwenkbar
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMPCH406
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMPCH406
EAN/GTIN:
     3606480065798
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
SF/SM Voll-Frontplatte - klappbar. 400 x 600 mm. Universell einsetzbar, Montage am Chasis. Klappbare, glatte Frontplatte. Befestigung durch Schrauben. Stahl, Oberfläche Epoxid-Polyester. Grau RAL 7035. Inklusive Befestigungselemente, Scharniere und Abdeckplatte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Beschriftungsleiste, Blende, Distanz- und Einbaublende, Frontplatte, Schnittstellen-Klappe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.