Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierende Montageplatte für Gehäuse H600xB400mm, aus Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierende Montageplatte für Gehäuse H600xB400mm, aus Polyester
Isolierende Montageplatte für Gehäuse H600xB400mm, aus Polyester
Isolierende Montageplatte für Gehäuse H600xB400mm, aus Polyester
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMPP64
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMPP64
EAN/GTIN:
     3606480183508
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Isolierende Montageplatte für Gehäuse H600xB400mm, aus Polyester
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
400 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Lochung:
nein
Weitere Suchbegriffe: schneider electric montageplatte, chassisplatte, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Montageplatten-Baugruppe, Stahlblech-Montageplatte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.