| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYMPS30 Herst.-Nr.: NSYMPS30 EAN/GTIN: 3606480066238 |
| |
|
| | |
| SF/SM verstärkte Plattenhalterungen für Teilmontageplatten. 300 mm. Universelles Montagezubehör. Für Montageplatte. Montage an der Gehäusekonstruktion oder am modularen Rahmen-Einbausatz. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. 3 Ausschnitte. 2 Stützen, inkl. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tiefenstrebe | Breite: | 75 mm | Höhe: | 50 mm | Tiefe: | 300 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | sonstige | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montageplatte, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec... |
| | |
| |