Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perforierte Platten Monoblock, H400xB400mm mit universeller Perforation 11x26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perforierte Platten Monoblock, H400xB400mm mit universeller Perforation 11x26mm
Perforierte Platten Monoblock, H400xB400mm mit universeller Perforation 11x26mm
Perforierte Platten Monoblock, H400xB400mm mit universeller Perforation 11x26mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMR44
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMR44
EAN/GTIN:
     3606480183652
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Perforierte Platten Monoblock, H400xB400mm mit universeller Perforation 11x26mm
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Breite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Lochung:
ja
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Montageplatten-Baugruppe, Stahlblech-Montageplatte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.