Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 150x600mm, geschraubt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 150x600mm, geschraubt
Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 150x600mm, geschraubt
Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 150x600mm, geschraubt
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMUC156
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMUC156
EAN/GTIN:
     3606480066450
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Modulplatte
Spacial SF/SM ausgeschnittene Abdeckplatte verschraubt. Für Gehäuse H150 x B600 mm. Vielseitiges Zubehör. Montage am Chasis-Kupplungssatz, Befestigung durch Schrauben. Frontplattentyp mit Ausschnitten. 1 Ausschnitt. 24 (18mm) Module. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Grau RAL 7035. 1er-Set, inklusive Befestigungselemente.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
600 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Beschriftungsleiste, Blende, Distanz- und Einbaublende, Frontplatte, Schnittstellen-Klappe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.