Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 400x800mm, geschraubt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 400x800mm, geschraubt
Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 400x800mm, geschraubt
Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 400x800mm, geschraubt
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMUC408
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMUC408
EAN/GTIN:
     3606480066528
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Spacial SF/SM ausgeschnittene Abdeckplatte verschraubt. Für Gehäuse H400 x B800 mm. Vielseitiges Zubehör. Montage am Chasis-Kupplungssatz, Befestigung durch Schrauben. Frontplattentyp mit Ausschnitten. 2 Ausschnitte. 78 (18mm) Module. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Grau RAL 7035. 1er-Set, inklusive Befestigungselemente.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
800 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Beschriftungsleiste, Blende, Distanz- und Einbaublende, Frontplatte, Schnittstellen-Klappe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.