Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 450x600mm, geschraubt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 450x600mm, geschraubt
Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 450x600mm, geschraubt
Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 450x600mm, geschraubt
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMUC456
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMUC456
EAN/GTIN:
     3606480066535
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Spacial SF/SM ausgeschnittene Abdeckplatte verschraubt. Für Gehäuse H450 x B600 mm. Vielseitiges Zubehör. Montage am Chasis-Kupplungssatz, Befestigung durch Schrauben. Frontplattentyp mit Ausschnitten. 3 Ausschnitte. 72 (18mm) Module. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Grau RAL 7035. 1er-Set, inklusive Befestigungselemente.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
600 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Beschriftungsleiste, Blende, Distanz- und Einbaublende, Frontplatte, Schnittstellen-Klappe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.