Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 600x800mm, geschraubt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 600x800mm, geschraubt
Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 600x800mm, geschraubt
Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 600x800mm, geschraubt
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMUC608
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMUC608
EAN/GTIN:
     3606480066566
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Spacial SF/SM ausgeschnittene Abdeckplatte verschraubt. Für Gehäuse H600 x B800 mm. Vielseitiges Zubehör. Montage am Chasis-Kupplungssatz, Befestigung durch Schrauben. Frontplattentyp mit Ausschnitten. 3 Ausschnitte. 108 (18mm) Module. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Grau RAL 7035. 1er-Set, inklusive Befestigungselemente.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
800 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Beschriftungsleiste, Blende, Distanz- und Einbaublende, Frontplatte, Schnittstellen-Klappe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.