Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontaler Anreihsatz für PLA-Gehäuse H1000xT320 mm ? Kupplung IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizontaler Anreihsatz für PLA-Gehäuse H1000xT320 mm ? Kupplung IP55
Horizontaler Anreihsatz für PLA-Gehäuse H1000xT320 mm ? Kupplung IP55
Horizontaler Anreihsatz für PLA-Gehäuse H1000xT320 mm ? Kupplung IP55
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMUPLA103G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMUPLA103G
EAN/GTIN:
     3606480774065
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Horizontaler Anreihsatz für PLA-Gehäuse H1000xT320 mm ? Kupplung IP55
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungsstück, Seite
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: Anreihtechnik, Einbausatz, Einhängewinkel, Fuß, Haltewinkel, Montagewinkel, Montagewinkel für Schaltschrank, Nivellierfuß, Rahmen, Rangierverteiler-Wandmontagerahmen, Schaltschrank-Montagewinkel, Schaltschrank-Verbindungssatz, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Montagewinkel, Standfuß, Stellfuß, Verbindungssatz oben, Verbindungssatz Seite, Verbindungssatz unten, Verbindungsset, Verbindungsstück oben, Verb...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.