Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontaler Anreihsatz für PLA-Gehäuse H1250xT320 mm ? Kupplung IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizontaler Anreihsatz für PLA-Gehäuse H1250xT320 mm ? Kupplung IP55
Horizontaler Anreihsatz für PLA-Gehäuse H1250xT320 mm ? Kupplung IP55
Horizontaler Anreihsatz für PLA-Gehäuse H1250xT320 mm ? Kupplung IP55
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMUPLA123G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMUPLA123G
EAN/GTIN:
     3606480774089
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Horizontaler Anreihsatz für PLA-Gehäuse H1250xT320 mm ? Kupplung IP55
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungsstück, Seite
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: Anreihtechnik, Einbausatz, Einhängewinkel, Fuß, Haltewinkel, Montagewinkel, Montagewinkel für Schaltschrank, Nivellierfuß, Rahmen, Rangierverteiler-Wandmontagerahmen, Schaltschrank-Montagewinkel, Schaltschrank-Verbindungssatz, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Montagewinkel, Standfuß, Stellfuß, Verbindungssatz oben, Verbindungssatz Seite, Verbindungssatz unten, Verbindungsset, Verbindungsstück oben, Verb...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.