Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLASTIKABDECKUNGEN SOCKEL 200 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLASTIKABDECKUNGEN SOCKEL 200 MM
PLASTIKABDECKUNGEN SOCKEL 200 MM
PLASTIKABDECKUNGEN SOCKEL 200 MM
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPC200
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPC200
EAN/GTIN:
     3606480662706
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
schneider electric gehäusezubehör
PLASTIKABDECKUNGEN SOCKEL 200 MM
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Tiefe:
198 mm
Art des Zubehörs:
Befestigungsbügel
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 19 Zoll Montagesatz, 19 Zoll-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Montagesatz, Adaptersatz, Adaptersätze, Adaption für Verdrahtungssysteme, Außenlaschen, Befestigung, Halterung, Befestigungsbügel, Befestigungskit, Befestigungsmaterial, Befestigungsmaterial für Schaltschrank, Befestigungsmaterial für Schrank, Befestigungsmaterialien, Befestigungsmaterialien für Schränke, Befestigung...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.