Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Einzeltür mit Lüftungsschlitzen, 2200x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Einzeltür mit Lüftungsschlitzen, 2200x800mm
Spacial SF-Einzeltür mit Lüftungsschlitzen, 2200x800mm
Spacial SF-Einzeltür mit Lüftungsschlitzen, 2200x800mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPCVD228
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPCVD228
EAN/GTIN:
     3606480066696
Suchbegriffe:
Anschlagtür
Bedientableau
Blendrahmen
Blendrahmen mit Tür
Spacial SF Tür mit Belüftungsschlitzen. 2200 x 800 mm. Für eine natürliche Belüftung des Gehäuses, Einbaulage von vorne. Verriegelungssystem mit Griff und Doppelbart-Einsatz 5mm. Stahlblech. Grau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
2200 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,87*
€ 694,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,72*
€ 675,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,64*
€ 643,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,77*
€ 628,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,74*
€ 597,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.