Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsdachbelüftungsmodul für Freiluftaufstellung H 95 B 500 T 420, IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungsdachbelüftungsmodul für Freiluftaufstellung H 95 B 500 T 420, IP55
Hochleistungsdachbelüftungsmodul für Freiluftaufstellung H 95 B 500 T 420, IP55
Hochleistungsdachbelüftungsmodul für Freiluftaufstellung H 95 B 500 T 420, IP55
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPCVR54HD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPCVR54HD
EAN/GTIN:
     3606480680922
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hochleistungsdachbelüftungsmodul für Freiluftaufstellung H 95 B 500 T 420, IP55
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
420 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Dach-/Bodenelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Schaltschrank), Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Regendach, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach, Schrankwand
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,76*
€ 524,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,13*
€ 521,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,62*
€ 501,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,69*
€ 489,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,76*
€ 460,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.