Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLA komplett abgedichtet 1500x750x620 IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLA komplett abgedichtet 1500x750x620 IP65
Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLA komplett abgedichtet 1500x750x620 IP65
Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLA komplett abgedichtet 1500x750x620 IP65
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPLA1576G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLA1576G
EAN/GTIN:
     3606480772955
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schaltschrank
Standschrank
Standverteiler
Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLA komplett abgedichtet 1500x750x620 IP65
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Höhe:
1500 mm
Tiefe:
620 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
ja
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
ja
Wandbefestigung möglich:
nein
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoffgüte:
Polyester
Schutzart (NEMA):
13
Weitere Suchbegriffe: standschrank ip65, standschrank, schneider electric standschrank, Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 874,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,45*
€ 1.172,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,38*
€ 1.159,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,40*
€ 1.113,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,90*
€ 1.072,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,99*
€ 1.041,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.