Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLS-Gehäuse, Polyesterrückwand, transparente PC-Abdeckung, IP65, 27x36x23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLS-Gehäuse, Polyesterrückwand, transparente PC-Abdeckung, IP65, 27x36x23 cm
PLS-Gehäuse, Polyesterrückwand, transparente PC-Abdeckung, IP65, 27x36x23 cm
PLS-Gehäuse, Polyesterrückwand, transparente PC-Abdeckung, IP65, 27x36x23 cm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPLS2736AG
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLS2736AG
EAN/GTIN:
     3606480776885
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
schneider leergehäuse
PLS-Gehäuse, Polyesterrückwand, transparente PC-Abdeckung, IP65, 27x36x23 cm
Weitere Informationen:
Höhe:
270 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
230 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
nein
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzklasse:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Reihenschaltschrank, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Standschrank, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterka...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.