Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7035 Poly.Geh.270X360X180Mm D.Tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7035 Poly.Geh.270X360X180Mm D.Tr
7035 Poly.Geh.270X360X180Mm D.Tr
7035 Poly.Geh.270X360X180Mm D.Tr
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPLS2736G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLS2736G
EAN/GTIN:
     3606480776878
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip65
Thalassa PLS Box Polyester Rückseite mit transparenter PC-Abdeckung. 270 x 360x 180 mm. Isolierende Modulbox. Einteiliger Formkörper. Wandmontage. Niedrige transparente Abdeckung, Deckelverriegelungsschraube abnehmbar. Polyester verstärkt mit Glasfaserrückseite, Polycarbonatabdeckung. Grau RAL 7035. IP65, IK09, NEMA (13,4X) 960°C Feuerbeständigkeit. Isolationsklasse II.
Weitere Informationen:
Höhe:
270 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
180 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
nein
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzklasse:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, schneider electric leergehäuse, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Reihenschaltschrank, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Standschrank, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterka...
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.