Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierende Montageplatte aus Polyester für PLS-Gehäuse 36x54 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierende Montageplatte aus Polyester für PLS-Gehäuse 36x54 cm
Isolierende Montageplatte aus Polyester für PLS-Gehäuse 36x54 cm
Isolierende Montageplatte aus Polyester für PLS-Gehäuse 36x54 cm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPMA3654G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPMA3654G
EAN/GTIN:
     3606485405384
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Isolierende Montageplatte aus Polyester für PLS-Gehäuse 36x54 cm
Weitere Informationen:
Höhe:
360 mm
Breite:
540 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Lochung:
nein
Weitere Suchbegriffe: schneider electric montageplatte, chassisplatte, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Montageplatten-Baugruppe, Stahlblech-Montageplatte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.