Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallmontageplatte für PLS-Gehäuse 27x27cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallmontageplatte für PLS-Gehäuse 27x27cm
Metallmontageplatte für PLS-Gehäuse 27x27cm
Metallmontageplatte für PLS-Gehäuse 27x27cm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPMM2727
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPMM2727
EAN/GTIN:
     3606480189388
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Thalassa PLS Metall-Montageplatte. Für Kartons H270 x B270 mm. Vielseitige Anwendung. Montageort an den hinteren Einsätzen (Befestigung mit Schraube Typ M6). Glatte Montageplatte. 150 Kg permanente zulässige Last. Verzinkter Stahl. Grau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Höhe:
270 mm
Breite:
270 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochung:
nein
Weitere Suchbegriffe: schneider electric montageplatte, chassisplatte, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Montageplatten-Baugruppe, Stahlblech-Montageplatte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.