Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallmontageplatte für PLS-Gehäuse 36x72cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallmontageplatte für PLS-Gehäuse 36x72cm
Metallmontageplatte für PLS-Gehäuse 36x72cm
Metallmontageplatte für PLS-Gehäuse 36x72cm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPMM3672
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPMM3672
EAN/GTIN:
     3606480189432
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Thalassa PLS Metall-Montageplatte. Für Kartons H360 x B720 mm. Vielseitige Anwendung. Montageort an den hinteren Einsätzen (Befestigung mit Schraube Typ M6). Glatte Montageplatte. 150 Kg permanente zulässige Last. Verzinkter Stahl. Grau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Höhe:
360 mm
Breite:
720 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochung:
nein
Weitere Suchbegriffe: schneider electric montageplatte, chassisplatte, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Montageplatten-Baugruppe, Stahlblech-Montageplatte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.