Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telequick-Montageplatte für PLS-Gehäuse 36x72cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telequick-Montageplatte für PLS-Gehäuse 36x72cm
Telequick-Montageplatte für PLS-Gehäuse 36x72cm
Telequick-Montageplatte für PLS-Gehäuse 36x72cm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPMR3672
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPMR3672
EAN/GTIN:
     3606480189517
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Telequick-Montageplatte für PLS-Gehäuse 36x72cm
Weitere Informationen:
Höhe:
360 mm
Breite:
720 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Lochung:
nein
Weitere Suchbegriffe: schneider chassisplatte, chassisplatte, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Montageplatten-Baugruppe, Stahlblech-Montageplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.