| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYPPSB Herst.-Nr.: NSYPPSB EAN/GTIN: 3606480520778 |
| |
|
| | |
| Dichtungssatz Sbm Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Breite: | 22,5 mm | Höhe: | 11,45 mm | Tiefe: | 14,6 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grün | RAL-Nummer: | 6037 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec... |
| | |
| |