Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatten für Vers. PLAZ/ZT T320mm 1 Türmontage NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterplatten für Vers. PLAZ/ZT T320mm 1 Türmontage NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP
Adapterplatten für Vers. PLAZ/ZT T320mm 1 Türmontage NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP
Adapterplatten für Vers. PLAZ/ZT T320mm 1 Türmontage NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPTZ3
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPTZ3
EAN/GTIN:
     3606480194399
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Thalassa PLA/PLAZT Adapterplatten 1 Türmontage. Durchmesser 320 mm. NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP kompatibel. Montage am Gehäuseboden. Befestigung durch Schraube und Einsatz (Typ M8). Stahl verzinkt. Befestigungselemente, 2 Platten inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tiefenstrebe
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.