Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Sichtblende, Drückplatte Kabelführung, 33U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, Sichtblende, Drückplatte Kabelführung, 33U
Actassi, Sichtblende, Drückplatte Kabelführung, 33U
Actassi, Sichtblende, Drückplatte Kabelführung, 33U
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPV33
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPV33
EAN/GTIN:
     3606480173974
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Actassi, Sichtblende, Drückplatte Kabelführung, 33U
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil
Breite:
90 mm
Höhe:
1510 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7011
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll kabelbügel, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,86*
€ 387,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,40*
€ 387,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,33*
€ 369,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,62*
€ 357,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,29*
€ 327,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.