Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, DIN-Schiene, 19"-Träger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, DIN-Schiene, 19"-Träger
Actassi, DIN-Schiene, 19"-Träger
Actassi, DIN-Schiene, 19"-Träger
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYR19DN
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYR19DN
EAN/GTIN:
     3606480172373
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
profilschiene
Actassi, DIN-Schiene, 19"-Träger
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Höhe:
35 mm
Länge:
483 mm
Lochform:
Langloch
Materialstärke:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Hutschiene, Schiene, Tragschiene
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.