Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Seitenblenden f. symmetrische Festrahmen, 2000x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Seitenblenden f. symmetrische Festrahmen, 2000x800mm
Spacial SF-Seitenblenden f. symmetrische Festrahmen, 2000x800mm
Spacial SF-Seitenblenden f. symmetrische Festrahmen, 2000x800mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYRC20
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYRC20
EAN/GTIN:
     3606480066771
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
SF/SM seitliche Montageplatten. 2000 x 800 mm. Vielseitige Anwendung. 19-Zoll-Schrank mit zentrierter Montagehalterung. Befestigung durch Schrauben am Gestell. Stahl hergestellt. Grau RAL 7035. 2 Seitenplatten, inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
105 mm
Höhe:
2000 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Seitenblende, Seitenverblendung, Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, schneider electric gehäusezubehör, seitenblende, Abdeckung, Beschriftungsleiste, Blende, Distanz- und Einbaublende, Frontplatte, Schnittstellen-Klappe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.