| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYRCDFIX Herst.-Nr.: NSYRCDFIX EAN/GTIN: 3606480066795 |
| |
|
| | |
| Spacial SF-Halterung für Kabelkanäle an 19"-Rahmen, Stahl, verzinkt, 150mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tiefenstrebe | Breite: | 115 mm | Höhe: | 85 mm | Tiefe: | 150 mm | Werkstoff: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Montagehalterung, Rack Zubehör, kabelkanal verzinkt, rack zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec... |
| | |
| |